Rodamientos de rótula INA GE16-PW, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 16 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE16-PW
Rubix:826501613022
fabricante:0066498900000
EAN:4012802531459
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE16-PW


Rótula radial, libre de mantenimiento, capa deslizante: Película de PTFE, anillo exterior de latón, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones K, diseño abierto

Información técnica


Atributos
Peso neto76,98 g
Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura21 mm
Materialacero
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr38600 N
46,03 € Sin IVA
/ unidad
55,70 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas