Rodamientos de rótula INA GE70-DO-2RS, Diámetro exterior: 105 mm | Anchura: 49 mm | Diámetro interior: 70 mm

Rótulas

Ver información técnica
Referencias
INA:GE70-DO-2RS
Rubix:826507002022
fabricante:0066533590000
EAN:4012802533897
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura49 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE70-DO-2RS


Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-1, dimensión serie E, obturadaAltas prestaciones: Para las más altas exigencias de capacidad de carga y vida útil

Cualidades

Admite preferentemente cargas radiales. Admite también cargas axiales en ambos sentidos.

Aplicaciones

Especialmente indicado para cargas alternas con choques y golpes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)49x105x105 mm
Peso con embalaje1506 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura49 mm
Materialacero
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr388000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,69 Sin IVA
/ unidad
206,53 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas