Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:SM 125,00 140,10 5,90 V142
Rubix:798391023000
fabricante:24357329


Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : SM 125 140,1 5,9 V142 95AU 24357329
Anillo ranurado SM 95 AU V142
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | sm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,26 € Sin IVA
/ unidad
259,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días