NI300 12 20 5,5 94AU 40421919

Anillos ranurados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40421919
Rubix:781100159038
fabricante:40421919
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior20 mm
Altura5.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NI300 12 20 5,5 94AU 40421919


La junta de labio NI 300 tiene un perfil asimétrico, un labio interior rebajado, un borde de sellado y apoyo adicional y un ajuste adhesivo en el diámetro exterior. La junta de vástago de simple efecto es adecuada para espacios de instalación normalizados según la norma ISO 5597, por ejemplo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior20 mm
Altura5.5 mm
Material94 au 925
Ejecuciónni300
19,22 € Sin IVA
/ unidad
23,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días