Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49062575
Rubix:798387854000
fabricante:49062575


Resumen técnico
| Diámetro interior | 4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 8.2 mm |
| Altura | 2.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : NIPSL 300 4 8,2 2,5 20991 85AU 49062575
Elemento combinado NIPSL 200 80 NBR 4005
Elemento combinado NIPSL 300 90 AU 924
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 8.2 mm |
| Altura | 2.5 mm |
| Material | 85 au 20991 |
| Ejecución | nipsl 300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,73 € Sin IVA
/ unidad
26,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días