Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421046
Rubix:798388000000
fabricante:40421046

Documentos
Detalles de producto : H MF 28 46 6 88NBR 40421046
La junta tipo sombrero H con resorte es una junta labial cargada por resorte con brida de sujeción para fijarla en el espacio de montaje. El sello de vástago de simple efecto es adecuado para aplicaciones menos exigentes y como pieza de recambio.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 46 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h mf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,85 € Sin IVA
/ unidad
71,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
