Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24007590
Rubix:798004758000
fabricante:24007590


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Altura | 11.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : S8 85 100 11,5 70NBR 24007590
Sello de vástago de una pieza con una cabeza de caucho integrada en la parte textil. El sello de vástago compacto también es adecuado para los espacios de instalación normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Altura | 11.3 mm |
| Material | 70 nbr b209 |
| Ejecución | s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,92 € Sin IVA
/ unidad
177,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días