Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MR 2P 140,00 155,10 5,90 GM201
Rubix:798390424000
fabricante:24131218


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 155.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 140 155,1 5,9 GM201 PTF 24131218
El juego de sellado de dos piezas consta de un anillo de perfil de PTFE con un O-ring como elemento de precarga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 155.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,29 € Sin IVA
/ unidad
308,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días