Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421028
Rubix:798387986000
fabricante:40421028

Documentos
Detalles de producto : H MF 20 40 7 88NBR 40421028
La Hutmanschette H con resorte es un sello de labios cargado por resorte con brida de sujeción para la fijación en el espacio de montaje. La junta de vástago de simple efecto es adecuada para aplicaciones de baja exigencia y como recambio.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Altura | 7 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h mf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,23 € Sin IVA
/ unidad
66,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
