Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3313-BD-XL-2HRS-TVH, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 58.7 mm
Rolling and Plain Bearings
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:3313-2RS
FAG:3313-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:799326989000
fabricante:0959703630000
EAN:4064328024236


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 58.7 mm |
Detalles de producto : 3313-BD-XL-2HRS-TVH
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2HRS-TVH, double row, X-life, seals, plastic cage
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 58.7 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 3313-bd-xl-2hrs-tvh |
| Jaula | poliamida |
| Ángulo | 30 ° |
| Precisión | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 119000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 150000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
564,63 € Sin IVA
/ unidad
683,20 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h