Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7318-B-XL-MP, Diámetro exterior: 190 mm | Diámetro interior: 90 mm | Anchura: 43 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7318-B-XL-MP
Rubix:798030817000
fabricante:0167264210000
EAN:4012801283861


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 43 mm |
Detalles de producto : 7318-B-XL-MP
Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-MP, de una hilera, X-life, jaula sólida de latón
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 43x190x190 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5694 g |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3900 rpm |
| Velocidad límite | 6000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 155000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 180000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
832,20 € Sin IVA
/ unidad
1006,96 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días