Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7326-B-XL-TVP, Diámetro exterior: 280 mm | Diámetro interior: 130 mm | Anchura: 58 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7326-B-XL-TVP
Rubix:798401926000
fabricante:0191184810000
EAN:4012801284134
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura58 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7326-B-XL-TVP


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto15100 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura58 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-xl-tvp
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia2600 rpm
Velocidad límite3050 rpm
Carga estática básica, radial - C0r325000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr305000 N
1945,39 € Sin IVA
/ unidad
2353,92 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas