Rodamiento de bolas de contacto angular RHP 3310B-2RSTN, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 44.4 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:3310B-2RSTN
Rubix:003310040003
fabricante:3310B-2RSTN R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 44.4 mm |
Detalles de producto : 3310B-2RSTN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1765 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 44.4 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | un sello de goma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,20 € Sin IVA
/ unidad
214,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días