Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3304 A-2ZTN9/C3VT113, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 22.2 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:3304 A-2ZTN9/C3VT113
Rubix:798790173000
fabricante:262992
EAN:7316572863725


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 22.2 mm |
Detalles de producto : 3304 A-2ZTN9/C3VT113
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular corresponden, en su diseño y funcionamiento, a un par de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular en una disposición espalda con espalda, al tiempo que requieren menos espacio axial, y son particularmente adecuados en aplicaciones en las que se requiere una disposición de rodamientos rígida. Pueden admitir cargas radiales, cargas axiales en cualquier sentido y momentos de inclinación. Pueden funcionar a muy altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales.
Cualidades
- Capacidad de alta velocidad
- Admiten cargas radiales relativamente elevadas y grandes cargas axiales en ambas direcciones
- Adecuados cuando se requiere una disposición de rodamientos rígida
- Requieren menos espacio axial que un par equivalente de rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera.
- Admiten cargas radiales relativamente elevadas y grandes cargas axiales en ambas direcciones
- Adecuados cuando se requiere una disposición de rodamientos rígida
- Requieren menos espacio axial que un par equivalente de rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 221,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 22.2 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Serie | 33a |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 13000 rpm |
| Velocidad límite | 13000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 14600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 23600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,89 € Sin IVA
/ unidad
108,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días