Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7316BWG, Diámetro exterior: 170 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 39 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular de una hilera

Ver información técnica
Referencias
NSK:7316BWG
Rubix:799050649000
fabricante:7316BWG N
EAN:00029176035357
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7316BWG


NSK ofrece una de las gamas mas amplias de Rodamientos de Contacto Angular. Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que permite que soporten tanto cargas radiales como cargas axiales unidireccionales. Además, debido al hecho de que la aplicación de cualquier carga radial genera una componente axial de dicha carga, estos rodamientos son utilizados comúnmente en parejas, trios, cuartetos o combinaciones múltiples para lo cual han de tener caras laterales rectificadas.

Cualidades

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology  - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle  - Offered in 15, 25, 30 and 40 degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Aplicaciones

Common applications include Pumps, Compressors and Gearboxes

Información técnica


Atributos
Peso neto4000 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie7316b..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Ángulo40 °
Precisiónp0
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,61 Sin IVA
/ unidad
441,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas