Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3314 A/W64, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 63.5 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:3314 A/W64
Rubix:799082243000
fabricante:170325
EAN:07316571908830


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 63.5 mm |
Detalles de producto : 3314 A/W64
Los rodamientos a bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos a bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4547 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 63.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 3314 |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1089,07 € Sin IVA
/ unidad
1317,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días