Rodamiento de bolas de contacto angular INA 3005-2Z, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 16 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

INA:3005-2Z
Rubix:003005060022
fabricante:0009589210000
EAN:4064328116719
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3005-2Z


Rodamiento de bolas de contacto angular 30..-B-2Z-TVH, doble hilera, blindajes, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura16 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados obturaciones metálicas
Serie30..-b-2z-tvh
Materialsteel
Velocidad de referencia11100 rpm
Velocidad límite11900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r10900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15200 N
64,63 € Sin IVA
/ unidad
78,20 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas