Referencias
INA:KRV19-SK-PP-A
Rubix:798032075000
fabricante:0057438420000
EAN:4012802420210

Detalles de producto : KRV19-SK-PP-A
Rodillos de levas KRV..-PP, con guía axial, sin jaula, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados
Cualidades
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 32x8x8 mm |
|---|---|
| Peso neto | 29 g |
| Diámetro interior | 8 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Serie | krv..-sk-pp-a |
| Velocidad de referencia | 3100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,82 € Sin IVA
/ unidad
65,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días