Referencias
McGill:CFH 1/2 S
Rubix:826108110016







Resumen técnico
| Diámetro interior | 4.83 mm |
|---|---|
| Anchura | 9.525 mm |
| Diámetro exterior | 12.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : CFH-1/2-S
Cualidades
•Stud type cam follower
Cylindrical outside diameter
Needle rolling elements
Hex hole
LUBRI-DISC® seal
Heavy stud configuration
Bulk packed
Cylindrical outside diameter
Needle rolling elements
Hex hole
LUBRI-DISC® seal
Heavy stud configuration
Bulk packed
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 4.83 mm |
|---|---|
| Anchura | 9.525 mm |
| Diámetro exterior | 12.7 mm |
| Serie | cfh |
| Material | black oxide steel |
| Capacidad de carga dinám. | 3025 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,96 € Sin IVA
/ unidad
74,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días