KR19FLLD0H/L588

NTN - Rodamientos de agujas - KR19FLLD0H/L588

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NTN:KR19FLLD0H/L588
Rubix:798926966000
EAN:4547359803396
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Anchura12 mm
Juntados sellos de goma
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KR19FLLD0H/L588


Rodamiento de agujas, seguidor de leva, con jaula, ranura para destornillador, agujero para aceite, obturación por los dos lados, anillo exterior cilíndrico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x19x32 mm
Peso neto40 g
Diámetro interior10 mm
Anchura12 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior19 mm
Seriekr
Materialacero
Capacidad de carga dinám.4.75 N
NormaISO 15
Carga estática básica, radial - C0r5400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4750 N
46,64 € Sin IVA
/ unidad
56,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días