Referencias
INA:NUKRE40-A-NMT
Rubix:823204041022
fabricante:0031403000078
EAN:4054366119933

Detalles de producto : NUKRE40-A-NMT
Rodillos de levas NUKRE, con guía axial, sin jaula, con excéntrica, obturación de laberinto en ambos lados
Cualidades
Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 58x22x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 308 g |
| Diámetro interior | 22 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Serie | nukre..-a |
| Velocidad de referencia | 5500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 24800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,80 € Sin IVA
/ unidad
136,49 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días