Referencias
INA:KR19-X-PP-A
Rubix:823301920022
fabricante:0057426760000
EAN:4012802428247

Detalles de producto : KR19-X-PP-A
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Rodillos de levas KR..-PP, con guía axial, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados
Cualidades
•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 32x8x8 mm |
|---|---|
| Peso neto | 28 g |
| Diámetro interior | 8 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Serie | kr..-pp-a |
| Velocidad de referencia | 11000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3550 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,39 € Sin IVA
/ unidad
62,18 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h