Referencias
INA:KRV90-PP-A-NMT
Rubix:823209030022
fabricante:0057531550078
EAN:4047643178600

Detalles de producto : KRV90-PP-A-NMT
Rodillos de levas KRV..-PP, con guía axial, sin jaula, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados
Cualidades
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x30x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2153 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Anchura | 100 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Serie | krv..-pp-a |
| Velocidad de referencia | 850 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 130000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 51000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,02 € Sin IVA
/ unidad
306,15 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días