Referencias
INA:KR22-PP-A
Rubix:823202220022
fabricante:0055454120000
EAN:4012802368482


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Anchura | 36 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
Detalles de producto : KR22-PP-A
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Rodillos de levas KR..-PP, con guía axial, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados
Cualidades
•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x10x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 40 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Serie | kr..-pp-a |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 8000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,31 € Sin IVA
/ unidad
59,67 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h