Referencias
INA:KRV47-X-PP-A-NMT
Rubix:823304731022
fabricante:0057513900078
EAN:4054362448556


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 66 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
Detalles de producto : KRV47-X-PP-A-NMT
Rodillos de levas KRV..-PP, con guía axial, sin jaula, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados
Cualidades
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 66x20x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 392 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Anchura | 66 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Serie | krv..-pp-a |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 1300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 42500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 20200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,14 € Sin IVA
/ unidad
150,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días