KR30-PP-RR-A

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:KR30-PP-RR-A
Rubix:798767526000
fabricante:0055919700000
EAN:4054362445883
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Anchura40 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KR30-PP-RR-A


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Rodillos de levas KR..-PP, con guía axial, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados

Cualidades

•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Información técnica


Atributos
Peso neto83 g
Diámetro interior12 mm
Anchura40 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior30 mm
Seriekr..-pp-a
Carga estática básica, radial - C0r8700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6800 N
96,59 € Sin IVA
/ unidad
116,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días