Referencias
INA:KR80-PP-A
Rubix:798401739000
fabricante:0055831440000
EAN:4012802427660

Detalles de producto : KR80-PP-A
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Rodillos de levas KR..-PP, con guía axial, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados
Cualidades
•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x30x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1580 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Anchura | 100 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Serie | kr..-pp-a |
| Velocidad de referencia | 1300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 78000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 38500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,12 € Sin IVA
/ unidad
257,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días