Referencias
INA:KRV19-X-PP-A
Rubix:823301930022
fabricante:0057437020000
EAN:4012802428254

Detalles de producto : KRV19-X-PP-A
Rodillos de levas KRV..-PP, con guía axial, sin jaula, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados
Cualidades
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 32x8x8 mm |
|---|---|
| Peso neto | 28 g |
| Diámetro interior | 8 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Serie | krv..-pp-a |
| Velocidad de referencia | 3100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,44 € Sin IVA
/ unidad
62,24 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días