KRV32-PP-A

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:KRV32-PP-A
Rubix:823203230022
fabricante:0055917910000
EAN:4012802427882
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Anchura40 mm
Juntados sellos de goma
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KRV32-PP-A


Rodillos de levas KRV..-PP, con guía axial, sin jaula, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados

Cualidades

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x12x12 mm
Peso neto95 g
Diámetro interior12 mm
Anchura40 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior32 mm
Seriekrv..-pp-a
Materialsteel
Velocidad de referencia2100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r16300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10000 N
66,58 € Sin IVA
/ unidad
80,56 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h