KR72-PP-A-NMT

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:KR72-PP-A-NMT
Rubix:823207220022
fabricante:0055975600078
EAN:4047643179072
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior24 mm
Anchura80 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KR72-PP-A-NMT


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Rodillos de levas KR..-PP, con guía axial, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados

Cualidades

•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x24x24 mm
Peso neto1035 g
Diámetro interior24 mm
Anchura80 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior72 mm
Seriekr..-pp-a
Velocidad de referencia1900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r53000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr28000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,26 Sin IVA
/ unidad
196,33 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días