KR32-X-PP-A

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:KR32-X-PP-A
Rubix:823303220022
fabricante:0055918720000
EAN:4012802427912
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Anchura40 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KR32-X-PP-A


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Rodillos de levas KR..-PP, con guía axial, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados

Cualidades

•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x12x12 mm
Peso neto94 g
Diámetro interior12 mm
Anchura40 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior32 mm
Seriekr..-pp-a
Velocidad de referencia5500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r9300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,12 Sin IVA
/ unidad
87,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días