Referencias
McGill:CFH 5/8 SB
Rubix:826110120016


Resumen técnico
| Diámetro interior | 7.94 mm |
|---|---|
| Anchura | 11.11 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
Documentos
Detalles de producto : CFH-5/8-SB
Cualidades
•Stud type cam follower
Cylindrical outside diameter
Needle rolling elements
Hex hole
LUBRI-DISC® seal
Heavy stud configuration
Cylindrical outside diameter
Needle rolling elements
Hex hole
LUBRI-DISC® seal
Heavy stud configuration
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 7.94 mm |
|---|---|
| Anchura | 11.11 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Diámetro exterior | 15.88 mm |
| Serie | camrol inch (cfh, reinforced stud) |
| Material | steel (chrome-plated steel roller; steel stud 52100), black oxide finish |
| Grosor | 31 mm |
| Peso | 0.02 kg |
| Capacidad de carga dinám. | 4248.05 N |
| Velocidad de referencia | 9200 rpm |
| Norma | abma and iso |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11031.59 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4248.05 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,13 € Sin IVA
/ unidad
71,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días






