PWKR 90.2RS

Rodillos de leva con eje (rodillos de apoyo tipo espárrago)

Ver información técnica
Referencias
SKF:PWKR 90.2RS
Rubix:798795765000
fabricante:99453
EAN:7316571194745
SKF CAM FOLLOWER PWKR 90-2RS
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Anchura100 mm
Juntados sellos de goma
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PWKR 90.2RS


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Los rodillos de leva con eje (rodillos de apoyo tipo espárrago) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos completamente llenos con un espárrago macizo roscado en lugar de un aro interior. Tienen un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura abombada y se entregan sellados y listos para montar. Los rodamientos pueden relubricarse por el espárrago.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x90x90 mm
Peso neto2132,4 g
Diámetro interior30 mm
Anchura100 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior90 mm
Seriepwkre
Materialbearing steel
Capacidad de carga dinám.62.7 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
363,97 Sin IVA
/ unidad
440,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días