Referencias
INA:KRV62-X-PP-A
Rubix:798021092000
fabricante:0055976250000
EAN:4012802368512

Detalles de producto : KRV62-X-PP-A
Rodillos de levas KRV..-PP, con guía axial, sin jaula, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados
Cualidades
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x24x24 mm |
|---|---|
| Peso neto | 790 g |
| Diámetro interior | 24 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Serie | krv..-pp-a |
| Velocidad de referencia | 1100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 76000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 33500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,33 € Sin IVA
/ unidad
194,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días