KR35-X-PP-A-NMT

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:KR35-X-PP-A-NMT
Rubix:823303520022
fabricante:0055918990078
EAN:4054362446040
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior16 mm
Anchura52 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KR35-X-PP-A-NMT


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Rodillos de levas KR..-PP, con guía axial, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados

Cualidades

•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52x16x16 mm
Peso neto158 g
Diámetro interior16 mm
Anchura52 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior35 mm
Seriekr..-pp-a
Velocidad de referencia3600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r14500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,88 Sin IVA
/ unidad
97,86 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días