Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAR 212-2F/VA228, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 65.1 mm
Rodamientos de inserción
Ver información técnicaReferencias
SKF:YAR 212-2F/VA228
Rubix:799078667000
EAN:7316579071512


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 65.1 mm |
Detalles de producto : YAR 212-2F/VA228
Los rodamientos SKF para altas temperaturas están diseñados para ofrecer una mayor confiabilidad, una menor complejidad y un menor impacto ambiental a temperaturas de funcionamiento de hasta 350 °C (660 °F). Esto hace que estos productos sean muy adecuados para aplicaciones en carrillos de secadero, hornos de solera con rodillos y panaderías, donde hay sentidos de giro tanto constantes como alternados.
Los rodamientos SKF para altas temperaturas están diseñados para ofrecer una mayor confiabilidad, una menor complejidad y un menor impacto ambiental a temperaturas de funcionamiento de hasta 350 °C (660 °F). Esto hace que estos productos sean muy adecuados para aplicaciones en carrillos de secadero, hornos de solera con rodillos y panaderías, donde hay sentidos de giro tanto constantes como alternados.
Cualidades
- Excellent performance under severe conditions
- Reduced environmental impact
- Reduce total operating cost
- Virtually maintenance-free operation
- Reduced environmental impact
- Reduce total operating cost
- Virtually maintenance-free operation
Aplicaciones
For high temperature applications
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 65.1 mm |
| Holgura del rodamiento | c5 |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Serie | yar 212-2f/va228 |
| Material | high temperature steel |
| Jaula | plástico |
| Escariado | 60 mm |
| Velocidad límite | 100 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 65.1 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 36000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 52700 N |
| Peso | 1.35 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
435,00 € Sin IVA
/ unidad
526,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días