Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1035-1.1/4DECG, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
RHP:1035-1.1/4DECG
Rubix:631035201011
fabricante:1035-1.1/4DECG R
EAN:00747023039197


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 72 mm |
|---|---|
| Anchura | 17 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
Documentos
Detalles de producto : 1035-1.1/4DECG
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Cualidades
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 700 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 1000decg |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 4500 rpm |
| Tipo de lubricación | grease |
| Anchura de rodamiento total | 51.13 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25700 N |
| Lubricante | mineral oil, lithium soap |
| Peso | 0.7 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,23 € Sin IVA
/ unidad
53,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días