Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SNR SUC206, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 38.1 mm
SNR - Unidad de rodamiento - SUC.201
Ver información técnicaReferencias
SNR:SUC206
Rubix:799226181000
fabricante:SUC.206
EAN:3413529500055




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 38.1 mm |
Detalles de producto : SUC206
inserto de acero inoxidable, diámetro exterior esférico con pasador de bloqueo, fijación mediante tornillo prisionero, junta con deflector, grasa alimentaria
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 38.1 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | suc200 |
| Material | acero inoxidable |
| Jaula | acero inoxidable |
| Velocidad límite | 4600 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 38.1 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19400 N |
| Peso | 0.31 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,91 € Sin IVA
/ unidad
171,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días