Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico SKF YET 212, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 52.6 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica
Referencias
SKF:YET 212
Rubix:798014224000
fabricante:95471
EAN:7316571022925
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Materialsteel (bearing)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YET 212


Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión está pensada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. Tiene un aro interior estrecho en un lado, con un anillo de fijación excéntrico, lo que permite un montaje rápido y fácil en el eje.

Cualidades

- Diseñado para la rotación en una sola dirección
- Rápido y fácil de montar en el eje
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)53,1x110x110 mm
Peso neto1310 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Materialsteel (bearing)
Anchura52.6 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr52700 N
Juntaabierto
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r36000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,81 Sin IVA
/ unidad
135,29 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas