Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico SKF YET 208, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 43.7 mm
Rodamientos de inserción
Ver información técnicaReferencias
SKF:YET 208
Rubix:620800903010
fabricante:YET 208
EAN:7316577295392


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Material | acero para rodamientos |
Detalles de producto : YET 208
Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión está pensada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. Tiene un aro interior estrecho en un lado, con un anillo de fijación excéntrico, lo que permite un montaje rápido y fácil en el eje.
Cualidades
- Diseñado para la rotación en una sola dirección
- Rápido y fácil de montar en el eje
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración
- Rápido y fácil de montar en el eje
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Anchura | 43.7 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 30.7 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | plástico |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,17 € Sin IVA
/ unidad
63,13 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h