Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico SKF YET 211, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 48.4 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica

Referencias

SKF:YET 211
Rubix:621100903010
fabricante:30375
EAN:7316570261516
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Materialacero para rodamientos
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YET 211


Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión está pensada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. Tiene un aro interior estrecho en un lado, con un anillo de fijación excéntrico, lo que permite un montaje rápido y fácil en el eje.

Cualidades

- Diseñado para la rotación en una sola dirección
- Rápido y fácil de montar en el eje
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)48,4x100x100 mm
Peso neto1001 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Materialacero para rodamientos
Anchura48.4 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr43.6 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r29 N
81,93 € Sin IVA
/ unidad
99,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas