Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GE40-XL-KRR-B-FA125.5, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 42.9 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:GE40-XL-KRR-B-FA125.5
Rubix:798032110000
fabricante:0028282190000
EAN:4012802812725


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Material | corrotect |
Detalles de producto : GE40-XL-KRR-B-FA125.5
Rodamiento de bolas insertable radial GE..-XL-KRR-B
Rodamiento insertable GE..-XL-KRR-B
Aplicaciones
Adecuado para rodamientos que giran en una dirección, pero también para la rotación en ambas direcciones a velocidad reducida y con baja carga.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 56,5x80x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 740 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Material | corrotect |
| Anchura | 42.9 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,24 € Sin IVA
/ unidad
101,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días