Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico SKF YET 204, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 31 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica
Referencias
SKF:YET 204
Rubix:620400903010
fabricante:YET 204
EAN:7316577029300
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Materialacero para rodamientos
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YET 204


Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión está pensada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. Tiene un aro interior estrecho en un lado, con un anillo de fijación excéntrico, lo que permite un montaje rápido y fácil en el eje.

Cualidades

- Diseñado para la rotación en una sola dirección
- Rápido y fácil de montar en el eje
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Materialacero para rodamientos
Anchura31 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr12.7 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r6.55 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,38 Sin IVA
/ unidad
33,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas