Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAR 214-2F, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 28 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica
Referencias
SKF:YAR 214-2F
Rubix:710002690010
fabricante:78225
EAN:7316570979091
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YAR 214 2F


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y está fija en el eje con dos tornillos de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

- Diseñado para una rotación constante y alterna
- Montaje rápido y sencillo en el eje
- Reducción de los niveles de ruido y vibración

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)69,93x125x125 mm
Peso neto1850 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura28 mm
Juntados sellos de goma
Serieyar
Materialsteel (bearing)
Velocidad límite2800 rpm
Anchura de rodamiento total69.93 mm
Carga estática básica, radial - C0r45000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr62400 N
Peso1.95 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,93 Sin IVA
/ unidad
197,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas