Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA AY20-XL-NPP-B, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 25 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:AY20-XL-NPP-B
Rubix:640400125022
fabricante:0008436280000
EAN:4012802787030


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : AY20-XL-NPP-B
Rodamientos insertables AY..-NPP-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones P en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | ay..-xl-npp-b |
| Material | cast iron |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,25 € Sin IVA
/ unidad
32,97 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días