Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1045-40KG, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 40 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:1045-40KG
Rubix:631045406011
fabricante:1045-40KG R
EAN:00747023039883




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Junta | abierto |
Detalles de producto : 1045-40KG
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Cualidades
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 640 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 1045 |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,39 € Sin IVA
/ unidad
67,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días