Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1235-35ECG, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 17 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:1235-35ECG
Rubix:620700908011
fabricante:1235-35ECG R
EAN:00747023043200
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1235-35ECG @


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante collarín excentrico

Información técnica


Atributos
Peso neto580 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie1200ecg
Materialthrough-hardened high-grade steel
Jaulaacero
Velocidad límite4500 rpm
Anchura de rodamiento total38.93 mm
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25700 N
Peso0.58 kg
32,04 € Sin IVA
/ unidad
38,77 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas