Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC217, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 85 mm | Anchura: 85.7 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

FAG:UC217
Rubix:798396369000
fabricante:0773456300000
EAN:4047643059206
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura85.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UC217


Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados

Información técnica


Atributos
Peso neto3410 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura85.7 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serieuc
Jaulapoliamida
Escariado85 mm
Anchura de rodamiento total85.7 mm
Carga estática básica, radial - C0r64000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr88000 N
Peso3.41 kg
343,54 € Sin IVA
/ unidad
415,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas