Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAR 207-106-2F, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 34925 mm | Anchura: 42.9 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica
Referencias
SKF:YAR 207-106-2F
Rubix:798792170000
fabricante:30225
EAN:7316576616990
SKF Y-BEARING YAR 207-106-2F
Resumen técnico
Diámetro interior34925 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura42.9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YAR 207-106-2F


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y está fija en el eje con dos tornillos de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

- Diseñado para una rotación constante y alterna
- Montaje rápido y sencillo en el eje
- Reducción de los niveles de ruido y vibración

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)42,9x72x72 mm
Peso neto442 g
Diámetro interior34925 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura42.9 mm
Juntados sellos de goma
Serieyar
Velocidad límite5300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,64 Sin IVA
/ unidad
55,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas