Rodamiento autoalineable con anillo de fijación PTN UC205, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 17 mm
Rodamiento de inserción
Ver información técnicaVer documentosReferencias
PTN:UC205
Rubix:799032826000
EAN:3660338467868




Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 17 mm |
Documentos
Detalles de producto : UC 205
Rodamientos autoalineables de acero al cromo El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido a bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo y, en la mayoría de los casos, un anillo interior alargado.
Rodamiento autoalineable con anillo de fijación
Cualidades
El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Unidades de fácil montaje
Rodamiento lubricado y sellado
Unidades de fácil montaje
Rodamiento lubricado y sellado
Aplicaciones
Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | uc200 |
| Material | chrome steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 5900 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 34.1 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7850 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
| Peso | 0.2 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,01 € Sin IVA
/ unidad
12,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días